Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349311
Cod. Produttore
349311
Cod. EAN
8009561472433

Informazioni di prodotto

  • Serie: P31
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Finitura: Alluminio naturale
  • Norma materiale: EN 10204
  • Fissaggio: Viti e tasselli Ø11 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elementi rettilinei sendzimir. Larghezza: 200 mm. Altezza: 25 mm

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

2,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

200 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

DSC-CANALE CALPESTABILE 200X25 2M S