› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DSC-CANALE CALPESTABILE 100X25 2M A

Cod. Rexel LE349300
Cod. Produttore 349300
Cod. EAN 8009561472372

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Dimensioni: 100x25 mm
  • Altezza: 25 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Finitura: Alluminio naturale
  • Norma materiale: EN 10204
  • Serie: P31

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi rettilinei alluminio. Larghezza: 100 mm. Altezza: 25 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

DSC-CANALE CALPESTABILE 100X25 2M A