Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura ambiente nominale senza derating
40 °C
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
110 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tipo di tensione per l’azionamento
AC
prodotto Sustainable
Si
cavallottamento interno
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V
4 kW
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V
2.2 kW
tensione d’esercizio nominale Ue
230 V
corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu
9 A
Serie
None
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te