Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM134918
Cod. Produttore
134918
Cod. EAN
4015081317332

Informazioni di prodotto

DS7-340SX070N0-N SOFT DS7, 24 V AC/DC, 70 A

Documentazione tecnica

Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase:, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V AC/DC, Tensione di comando: UC= 24 V AC, 24 V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 37 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 50 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 70 A, Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: FS3, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

70 A

tensione d’esercizio nominale Ue

230 V 460 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

15 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

37 kW

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Serie

None

Produttore

Softstarter DS7 70 A 24 V AC/DC per carichi trifase 200-480 V motori fino 37 kW