Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201MC13A301
Cod. Produttore
DS201MC13A30110V
Cod. EAN
8012542583813

Informazioni di prodotto

DS201 M DIFF.MAGN.10KA 1P+N A C13 30MA 110V
The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA). This particular range has the minimum operating voltage of test button of 110V

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

13 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X