Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE777500
Cod. Produttore
VE777500
Cod. EAN
8007951130703

Informazioni di prodotto

DS1060-M6 DIST. METAL. M/F DS66106000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.

diametro esterno

10 mm

diametro interno

6 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Distanziale metallico zincato bianco maschio-femmina filettato per unione componenti AVP