Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE775400
Cod. Produttore
VE775400
Cod. EAN
8007951130468

Informazioni di prodotto

DS0820-M5 DIST. METAL. M/F DS55082000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.

diametro esterno

8 mm

diametro interno

5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Distanziale metallico zincato bianco M5 maschio-femmina per unione componenti elettronici