Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK302402353
Cod. Produttore
302402353
Cod. EAN
6942160451954

Informazioni di prodotto

Lettore prossimità wireless per sistemi antifurto
Descrizione del produttore: Il lettore di prossimità radio HIK302402353 rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'accesso e la gestione degli impianti elettrici. Progettato per un'installazione a parete, questo dispositivo si distingue per la sua capacità di operare in modalità stand-alone, garantendo un'ottima funzionalità senza necessità di collegamenti complessi. La sua costruzione robusta e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la tecnologia di lettura avanzata assicura una risposta rapida e precisa. Con un’uscita segnale luminoso, il lettore fornisce un feedback visivo immediato, facilitando l'interazione con l'utente. Ideale per applicazioni in uffici, negozi o sistemi di sicurezza, HIK302402353 è una scelta affidabile per chi cerca efficienza e modernità nel settore elettrico.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

75 mm

Tipologia

Lettore

altezza

124 mm

profondità

21 mm

metodo di lettura

Supporto dati

stand-alone

uscita segnale

Segnale luminoso

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in DC

1,5 ... 1,5 V

Produttore

DS-PT1-WE LETTORE PROSSIMITA RADIO

€ 63,83 x 1 pz.