Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
HIK314300432
Cod. Produttore
314300432
Cod. EAN
6931847190040

Informazioni di prodotto

Rivelatore QUAD PIR wireless da esterno panoramico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-PDQP15AM-LM-WE è un sensore PIR a rivelatore quadrato, progettato per garantire un'elevata efficienza e versatilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo una robustezza e una durata nel tempo. La sua forma quadrata consente un'installazione semplice e discreta in vari ambienti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia a infrarossi passivi, il sensore è in grado di rilevare il movimento con precisione, attivando automaticamente i dispositivi collegati. La sua compatibilità con diverse tensioni di alimentazione lo rende adattabile a molteplici configurazioni di impianto. Con un design elegante e funzionale, il DS-PDQP15AM-LM-WE rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e performante nel campo dell'automazione elettrica.

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

202 mm

profondità

73 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

15 m

area di rilevazione

180 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

0,8 ... 1,2 m

Produttore

DS-PDQP15AM-LM-WE RIVELAT QUAD PIR