Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314300611
Cod. Produttore
314300611
Cod. EAN
6942160475325

Informazioni di prodotto

Rivelatore PIR filare 18m immune animali
Descrizione del produttore: Il rilevatore filare PIR DS-PDP18-EG2 è un dispositivo di sicurezza progettato per il rilevamento preciso dei movimenti. Grazie alla tecnologia a infrarossi passivi, garantisce un monitoraggio affidabile degli ambienti, ideale per sistemi di allarme e automazione. Il montaggio filare assicura una connessione stabile e sicura, mentre il design compatto facilita l’installazione in diversi contesti. Questo rilevatore si distingue per l’efficace segnalazione degli eventi, contribuendo a una protezione tempestiva e continua degli spazi controllati.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,4 mm

altezza

86,8 mm

profondità

45,5 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

18 m

Corrente d'esercizio

12 mA

area di rilevazione

85,9 GRADO

Con resistenze di bilanciamento integrate

Tensione d'esercizio

9 ... 16 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Produttore

DS-PDP18-EG2 RILEVATORE FILARE PIR