Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
HIK314300254
Cod. Produttore
314300254
Cod. EAN
6931847157593

Informazioni di prodotto

Rivelatore DT filare da soffitto 360° 12m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore di movimento DS-PDCL12DT-EG2 è un dispositivo di sicurezza avanzato progettato per garantire un monitoraggio efficace degli ambienti. Dotato di tecnologia a infrarossi e microonde, questo rilevatore offre una sensibilità ottimale per la rilevazione di movimenti, rendendolo ideale per l'uso in diverse applicazioni. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi a vari contesti, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DS-PDCL12DT-EG2 garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione estetica e funzionale. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando un funzionamento affidabile e continuo.

colore

Bianco

profondità

33,2 mm

diametro

120 mm

caratteristica

Superficie

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

12 m

Corrente d'esercizio

100 mA

area di rilevazione

360 GRADO

Con resistenze di bilanciamento integrate

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Altezza di montaggio consigliata

2,4 ... 4 m

Produttore

DS-PDCL12DT-EG2 RILEV. FIL. DT SOFF