Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Cod. Rexel
HIK314500001
Cod. Produttore
314500001
Cod. EAN
6941264030492

Informazioni di prodotto

Batteria al litio di ricambio per centrali AXPRO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La batteria centrale AXI rappresenta una soluzione affidabile e performante per le vostre esigenze energetiche. Progettata per garantire una potenza costante e duratura, questa batteria è ideale per applicazioni che richiedono un supporto energetico robusto. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e una resistenza agli stress operativi, rendendola perfetta per l'uso in ambienti critici. La compatibilità con diversi sistemi elettrici la rende un componente versatile e indispensabile per chi cerca efficienza e affidabilità. Grazie alla sua capacità di sostenere carichi elevati, la batteria centrale AXI è la scelta ideale per professionisti e aziende che non vogliono compromettere la qualità della loro fornitura energetica.

tensione nominale

3,8 V

larghezza

69 mm

peso

80 g

designazione della dimensione

Flat-Pack

portata

4610 MILLIAMPEREHOUR

lunghezza

59 mm

altezza inclusi i poli

8 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Produttore

DS-PA-BATTERY BATTERIA CENTRALE AXI