Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305306008
Cod. Produttore
305306008
Cod. EAN
6936422141530

Informazioni di prodotto

Postazione esterna IP per Kit 2 fili ad 1/2/4 pulsanti
Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-KV7413EY-IME2 è un kit per esterni progettato per l'installazione di sistemi di chiamata con quattro pulsanti. Caratterizzato da una struttura robusta e una tecnica di installazione specifica, offre funzionalità avanzate per il controllo degli accessi. Il prodotto include una targa portanome integrata per una facile identificazione e un design che garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per ambienti esterni. La modalità di funzionamento è studiata per assicurare un utilizzo semplice ed efficiente, rendendo questo kit una soluzione completa per l’installazione di sistemi di chiamata elettrici.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

95 mm

altezza

165 mm

profondità

25 mm

modo di funzionamento

Pulsante

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

2 fili

Con targa portanome

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

95 mm

altezza piastra frontale

165 mm

grado di protezione (IP)

IP65

protezione antivandalo

con fotocamera

Wi-Fi

Angolo di apertura telecamera

135 GRADO

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

Produttore

DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 POS EST KIT