Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305303100
Cod. Produttore
305303100
Cod. EAN
6931847164768

Informazioni di prodotto

Monitor interno videocitofono IP 10" touch screen Android

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor di supervisione HIK305303100 è un dispositivo avanzato progettato per offrire una gestione efficiente delle comunicazioni e della sicurezza. Dotato di funzioni hands-free, consente una comunicazione chiara e immediata, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Tra le sue caratteristiche principali spiccano la funzione di memoria, che facilita il richiamo delle impostazioni precedenti, e il tasto luce/apriporta, che offre un accesso rapido e conveniente. Le funzioni di commutazione integrate garantiscono un controllo flessibile e personalizzabile, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema di sicurezza. Con un design elegante e funzionale, questo monitor si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, migliorando l'esperienza utente e la gestione della sicurezza.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

254 mm

altezza

166 mm

profondità

26,65 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

12 W

viva voce

tecnica di installazione

Network engineering

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

con touch screen

diagonale schermo in pollici

10,1 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

DS-KH9510-WTE1 MONITOR SUPERVISIORE