Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305303165
Cod. Produttore
305303165
Cod. EAN
6931847168438

Informazioni di prodotto

Monitor interno IP 7" touch screen Android

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-KH9310-WTE1 è un dispositivo di supervisione avanzato progettato per offrire un'esperienza utente intuitiva e funzionale. Dotato di una **funzione di memoria**, questo monitor consente di memorizzare e richiamare facilmente le impostazioni precedenti. La **funzione hands-free** facilita la comunicazione senza la necessità di utilizzare le mani, rendendo l'interazione ancora più comoda. La presenza di un **tasto luce/apriporta** permette di gestire l'illuminazione e il controllo degli accessi in modo rapido e semplice. Le **funzioni di commutazione** integrate offrono versatilità nell'utilizzo, adattandosi a diverse esigenze di sicurezza e monitoraggio. Con un design elegante e funzionale, il monitor è perfetto per ambienti residenziali e commerciali, garantendo sempre un elevato livello di sicurezza e praticità.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

187 mm

altezza

137 mm

profondità

25,7 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

12 W

viva voce

tecnica di installazione

Network engineering

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

DS-KH9310-WTE1 MONITOR SUPERVISIORE