Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305301487
Cod. Produttore
305301487
Cod. EAN
6954273691585

Informazioni di prodotto

Postazione interna IP 7'' grigia, touch TFT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK305301487 è un posto interno IP, ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui video e funzione di memoria, che garantiscono un'ottima esperienza d'uso. La sua versatilità è ulteriormente aumentata dalla presenza di un tasto luce/apriporta e dalle funzioni di commutazione, rendendolo un componente essenziale per la gestione della sicurezza e dell'accesso. La tecnologia hands-free consente una comunicazione fluida e senza ostacoli, mentre il segreto di conversazione assicura la privacy necessaria nelle interazioni. Con un design moderno e funzionale, questo posto interno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'ottima soluzione per il controllo degli accessi e la sorveglianza. La robustezza dei materiali utilizzati garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, rendendo questo prodotto un investimento sicuro per la tua sicurezza.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

200 mm

altezza

140 mm

profondità

15,1 mm

assorbimento di potenza

5 W

tecnica di installazione

Network engineering

con video

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

DS-KH6320-WTE1 POSTO INTERNO IP 7