Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305305453
Cod. Produttore
305305453
Cod. EAN
6936422115265

Informazioni di prodotto

Postazione audio esterna due fili HD in alluminio solo audio 2 fili HD
Descrizione del produttore: Il prodotto è un modulo di chiamata con struttura modulare e copertura integrata, progettato per un montaggio specifico e dotato di due pulsanti di chiamata. Include una targhetta portanome per una facile identificazione e utilizza una tecnica di installazione avanzata. La modalità di funzionamento è ottimizzata per garantire affidabilità e praticità nell'uso quotidiano. La finitura in alluminio conferisce un aspetto moderno e resistente, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esterni.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

99,5 mm

altezza

98,5 mm

profondità

35 mm

struttura modulare

con copertura

modo di funzionamento

Pulsante

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

2 fili

Con targa portanome

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

99,5 mm

altezza piastra frontale

98,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

protezione antivandalo

Wi-Fi

Materiale frontale

Alluminio

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

Produttore

DS-KD7000EY-ME2/ALUMINUM POS EST AU