Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305302237
Cod. Produttore
305302237
Cod. EAN
6941264072157

Informazioni di prodotto

Modulo espansione tastiera inox 12 tasti IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo tastiera DS-KD-KP/S in acciaio inox rappresenta una soluzione avanzata per il controllo degli accessi e la gestione della sicurezza. Progettato per un montaggio a incasso o a parete, offre flessibilità e adattabilità a diverse situazioni di installazione. La sua struttura in acciaio inox non solo garantisce resistenza e durabilità, ma conferisce anche un aspetto elegante e moderno, perfetto per ambienti sia commerciali che residenziali. Grazie alla sua tecnologia di lettura biometrica, il modulo consente un accesso sicuro e veloce, riducendo il rischio di accessi non autorizzati. È ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione rigorosa della sicurezza, come uffici, istituzioni e aree riservate. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di sicurezza lo rendono un elemento essenziale per chi cerca soluzioni innovative nel campo della sicurezza elettrica.

colore

Acciaio inox

larghezza

0,2 mm

Tipologia

Modulo di comando

altezza

98,2 mm

profondità

33,7 mm

Numero di pulsanti per chiamata

12

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Acciaio inox

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

contiene tastierino

montaggio a incasso

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Adatto per impiego all'esterno

Lettura del codice della strategia

Tensione d'esercizio

12 ... 12 V

Produttore

DS-KD-KP/S MODULO TASTIERA INOX