Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305301207
Cod. Produttore
305301207
Cod. EAN
6954273691509

Informazioni di prodotto

Modulo espansione tastiera 12 tasti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo tastiera DS-KD-KP è un dispositivo innovativo progettato per l'installazione a parete e a incasso, ideale per applicazioni di controllo accessi. Questo modulo offre un sistema di lettura biometrica avanzato, garantendo un accesso sicuro e personalizzato. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere all'usura nel tempo, mantenendo prestazioni elevate. La sua compatibilità con vari sistemi di automazione lo rende una scelta versatile per ambienti residenziali e commerciali. Grazie al design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un elevato grado di protezione contro le intemperie e il vandalismo. Con il modulo tastiera DS-KD-KP, la sicurezza e la praticità si uniscono per offrire una soluzione efficace e affidabile per il controllo degli accessi.

colore

Grigio

larghezza

98,5 mm

Tipologia

Modulo di comando

altezza

100 mm

profondità

34,2 mm

Numero di pulsanti per chiamata

12

tecnica di installazione

Sistema bus

a parete

contiene tastierino

montaggio a incasso

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Adatto per impiego all'esterno

Lettura del codice della strategia

Produttore

DS-KD-KP MODULO TASTIERA