Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK190213472
Cod. Produttore
190213472

Informazioni di prodotto

DS-KD-ACF2/Plastic : SCATOLA DA INCASSO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola da incasso DS-KD-ACF2 in plastica è un prodotto versatile e funzionale, progettato per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata in robusta plastica, questa scatola offre una protezione efficace per i componenti elettrici, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Il design compatto consente un facile montaggio in vari ambienti, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua forma studiata facilita l'accesso e la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. La scatola è progettata per soddisfare gli standard di qualità e sicurezza, rendendola una scelta affidabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio di montaggio

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale

Plastica

Accessorio

Produttore

DS-KD-ACF2/PLASTIC SCATOLA DA INC 2

(pz.)