Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305302014
Cod. Produttore
305302014
Cod. EAN
6941264061618

Informazioni di prodotto

Videocitofono IP con telecamera 2MP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il campanello IP antivandalo DS-KB8113-IME1 è un dispositivo innovativo progettato per resistere alle condizioni più impegnative. Con una struttura modulare e un numero di pulsanti di chiamata, offre un'interfaccia utente semplice ed efficace. Questo campanello è dotato di un circuito a induzione audio che garantisce una comunicazione chiara e affidabile, mentre la presenza di una targa portanome permette di personalizzare l'uso del dispositivo. La sua installazione è resa facile grazie alla compatibilità con sistemi bus, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni residenziali e commerciali. La robustezza e la funzionalità di questo campanello lo rendono un elemento essenziale per ogni ingresso, offrendo sicurezza e comodità in un unico prodotto.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

74,13 mm

altezza

161,85 mm

profondità

53,2 mm

modo di funzionamento

Pulsante

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Sistema bus

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK09

larghezza piastra frontale

74,13 mm

altezza piastra frontale

161,8 mm

grado di protezione (IP)

IP65

protezione antivandalo

con fotocamera

Funzionamento tramite app

Angolo di apertura telecamera

95 GRADO

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Grado di rumorosità secondo EN 62820-1-1

80 DECIBEL_A

Produttore

DS-KB8113-IME1 DOORBELL IP ANTIVAND