Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305700560
Cod. Produttore
305700560
Cod. EAN
6941264027263

Informazioni di prodotto

Supporto da tavolo per monitor interno DS-KH8350

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il supporto da tavolo DS-KABH8350-T è un prodotto versatile progettato per ottimizzare l'installazione di dispositivi elettrici in ambienti professionali. Realizzato in acciaio inossidabile, offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Il suo design elegante e moderno, di colore argento, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia esso un ufficio, un laboratorio o un'area tecnica. La facilità di montaggio e la compatibilità con vari dispositivi elettrici ne fanno un accessorio indispensabile per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. Questo supporto è progettato per garantire stabilità e sicurezza, permettendo un utilizzo efficiente e senza problemi. Con il DS-KABH8350-T, la gestione dei dispositivi elettrici diventa semplice e organizzata, contribuendo a un ambiente di lavoro più ordinato e produttivo.

colore

Argento

larghezza

83,1 mm

altezza

95 mm

profondità

100,1 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

DS-KABH8350-T SUPPORTO DA TAVOLO