Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305700562
Cod. Produttore
305700562
Cod. EAN
6941264027270

Informazioni di prodotto

Supporto da tavolo per monitor interni serie DS-KH6320

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il supporto da tavolo DS-KABH6320-T è un accessorio essenziale per chi desidera ottimizzare l'organizzazione degli spazi di lavoro. Realizzato in acciaio inossidabile, questo supporto combina robustezza e un design elegante, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente. La sua finitura in argento non solo conferisce un aspetto moderno, ma garantisce anche una resistenza superiore alla corrosione. Progettato per un'installazione semplice e veloce, il supporto offre una stabilità eccellente, ideale per sostenere vari dispositivi elettrici. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per l'uso in uffici, studi professionali e spazi di lavoro domestici. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo un investimento sicuro per chi cerca efficienza e stile.

colore

Argento

larghezza

122 mm

altezza

86 mm

profondità

64 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

DS-KABH6320-T SUPPORTO DA TAVOLO