Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302901663
Cod. Produttore
302901663
Cod. EAN
6954273671204

Informazioni di prodotto

Pulsante emergenza rottura vetro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di uscita DS-K7PEB è un dispositivo essenziale per la gestione degli accessi e delle uscite in contesti di sicurezza. Realizzato con un corpo robusto e resistente, il pulsante è progettato per garantire una lunga durata e un utilizzo affidabile. La sua forma ergonomica permette un facile accesso e attivazione, mentre il colore rosso del pulsante lo rende facilmente riconoscibile in situazioni di emergenza. La presenza di una lastra in vetro non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro gli agenti esterni. Questo pulsante è compatibile con sistemi radio, rendendolo versatile per diverse applicazioni. È ideale per installazioni in ambienti commerciali, industriali e pubblici, dove la sicurezza e l'accessibilità sono fondamentali.

colore

Rosso

larghezza

86 mm

altezza

86 mm

profondità

50 mm

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

con lastra in vetro

Produttore

DS-K7PEB PULSANTE DI USCITA ROTTURA