Prodotti /

Cod. Rexel
HIK302920700
Cod. Produttore
302920700

Informazioni di prodotto

Pulsante uscita a sfioramento LED bicolore in alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di uscita a sfioramento DS-K7P07 è un dispositivo incassato progettato per un utilizzo semplice e immediato negli impianti elettrici. Caratterizzato da un'uscita segnale luminoso, garantisce una chiara indicazione visiva durante l'attivazione. Questo pulsante non prevede collegamenti di rete né interfacce di comunicazione, rendendolo ideale per installazioni stand-alone. La sua tecnologia a sfioramento assicura un funzionamento rapido e affidabile, migliorando la sicurezza e la comodità negli ambienti in cui viene installato.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

larghezza

70 mm

Tipologia

Altro

altezza

115 mm

profondità

16 mm

materiale

Metallo

metodo di lettura

Altro

uscita segnale

Segnale luminoso

Temperatura d'esercizio

-20 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V