Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302900567
Cod. Produttore
302900567
Cod. EAN
6954273636098

Informazioni di prodotto

Pulsante uscita in acciaio 88x88mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di uscita a pressione DS-K7P06 rappresenta una soluzione ideale per il controllo e la sicurezza in ambienti elettrici. Progettato per un'installazione semplice a parete, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua funzione principale è quella di offrire un metodo affidabile per l'attivazione di circuiti elettrici, rendendolo perfetto per applicazioni in ambito commerciale e industriale. La sua versatilità si estende alla possibilità di essere integrato in sistemi di sicurezza, facilitando l'uscita in caso di emergenze. Il design ergonomico e la facilità d'uso lo rendono un'ottima scelta per qualsiasi tipo di ambiente. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione adeguata contro gli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'affidabilità del sistema elettrico nel lungo periodo.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

50 mm

Tipologia

Altro

altezza

86 mm

profondità

44 mm

materiale

Metallo

metodo di lettura

Altro

stand-alone

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in DC

36 ... 36 V

Produttore

Pulsante uscita in acciaio 88x88mm DS-K7P06 per controllo accessi e sicurezza ambienti industriali e commerciali