Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302900561
Cod. Produttore
302900561
Cod. EAN
6954273636081

Informazioni di prodotto

Pulsante uscita in acciaio 86x50mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di uscita a pressione DS-K7P05 rappresenta una soluzione pratica e funzionale per il controllo degli accessi in ambienti commerciali e industriali. Progettato per un'installazione a parete, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'uso quotidiano, mentre il design compatto permette un'integrazione discreta in qualsiasi contesto. Il pulsante è dotato di un sistema di collegamento elettrico che ne assicura un funzionamento affidabile. La sua funzionalità è ideale per applicazioni che richiedono un'uscita controllata, come porte automatiche o sistemi di sicurezza. Grazie alla sua versatilità, il DS-K7P05 è adatto per una vasta gamma di installazioni, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

55 mm

Tipologia

Altro

altezza

86 mm

profondità

44 mm

materiale

Metallo

metodo di lettura

Altro

stand-alone

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in DC

36 ... 36 V

Produttore

Pulsante uscita DS-K7P05 acciaio 86x50mm per controllo accessi industriale e commerciale