Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302908147
Cod. Produttore
302908147
Cod. EAN
6954273636074

Informazioni di prodotto

Pulsante uscita a sfioramento 90x35mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di uscita a sfioro DS-K7P04, con codice HIK302908147, rappresenta una soluzione ideale per il controllo accessi e la sicurezza degli ambienti. Questo dispositivo è progettato per un'installazione a parete, offrendo un design elegante e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua funzionalità di attivazione a sfioro lo rende estremamente pratico e intuitivo da utilizzare, permettendo un rapido accesso senza necessità di contatto diretto. Grazie alla sua compatibilità con i sistemi di sicurezza esistenti, questo pulsante è perfetto per essere integrato in impianti di allerta o di emergenza. Con un grado di protezione adeguato, è in grado di resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando un funzionamento affidabile in ogni situazione.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

35 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

37,7 mm

materiale

Metallo

metodo di lettura

Altro

stand-alone

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

Pulsante uscita a sfioramento 90x35mm DS-K7P04 controllo accessi sicurezza ambienti interni