Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302908146
Cod. Produttore
302908146

Informazioni di prodotto

Pulsante uscita a sfioramento 86x86mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di uscita a sfioro DS-K7P03 rappresenta una soluzione innovativa per il controllo degli accessi in ambienti commerciali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica e il design elegante lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi contesto architettonico. Il pulsante è dotato di una funzione di attivazione semplice e intuitiva, permettendo un accesso rapido e sicuro. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di automazione, è ideale per l'installazione in vari ambienti, dalle abitazioni private agli uffici. La tecnologia impiegata assicura una risposta rapida al tocco, migliorando l'efficienza operativa. Con un grado di protezione adeguato, il pulsante DS-K7P03 è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta affidabile per ogni esigenza di sicurezza.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

86 mm

Tipologia

Altro

altezza

86 mm

profondità

25,7 mm

materiale

Metallo

metodo di lettura

Altro

stand-alone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in DC

30 ... 30 V

Produttore

Pulsante uscita a sfioramento DS-K7P03 86x86mm per controllo accessi residenziale e commerciale