Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302900560
Cod. Produttore
302900560
Cod. EAN
6954273636050

Informazioni di prodotto

Pulsante uscita a pressione 35x90mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di uscita a pressione DS-K7P02 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile in contesti di sicurezza e automazione. Realizzato con materiali resistenti, questo pulsante è ideale per installazioni in ambienti commerciali e industriali. La sua forma ergonomica facilita l'uso, mentre il design compatto permette un'installazione semplice e veloce a parete. Grazie alla sua funzionalità di collegamento, può essere integrato facilmente in sistemi di controllo esistenti, assicurando una risposta immediata all'azione dell'utente. Questo pulsante è perfetto per applicazioni che richiedono un accesso rapido e sicuro, rendendolo un elemento essenziale per la gestione delle emergenze e il controllo degli accessi. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico e della sicurezza.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

35 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

29 mm

materiale

Metallo

metodo di lettura

Altro

stand-alone

Produttore

Pulsante uscita a pressione DS-K7P02 35x90mm per controllo accessi e sicurezza ambienti industriali e commerciali