Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302900559
Cod. Produttore
302900559
Cod. EAN
6954273636043

Informazioni di prodotto

Pulsante uscita a pressione 86x86mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante di uscita a pressione DS-K7P01 è un dispositivo progettato per garantire un'elevata funzionalità e facilità d'uso in ambito elettrico. Questo pulsante è ideale per applicazioni di uscita in sistemi di sicurezza e automazione, offrendo un'interfaccia intuitiva per l'operatore. La sua costruzione robusta e il design ergonomico lo rendono adatto per un'installazione a parete, assicurando una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente. Il pulsante è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con diversi sistemi di collegamento elettrico lo rende versatile e facilmente adattabile a molteplici configurazioni. Con una funzione di attivazione semplice e diretta, il pulsante DS-K7P01 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un dispositivo di uscita.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

86 mm

Tipologia

Altro

altezza

86 mm

profondità

28,9 mm

materiale

Metallo

metodo di lettura

Altro

stand-alone

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in DC

36 ... 36 V

Produttore

Pulsante uscita a pressione DS-K7P01 86x86mm per sistemi sicurezza e automazione