Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302903596
Cod. Produttore
302903596
Cod. EAN
6941264011859

Informazioni di prodotto

Tag M Card ISO 14443A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-K7M102-M è un dispositivo di accesso di prossimità avanzato, progettato per offrire una soluzione sicura e conveniente per il controllo degli accessi. Questo dispositivo senza contatto è dotato di tecnologia MIFARE, operando a una frequenza di 13,56 MHz per garantire una lettura rapida e precisa delle chiavi. La sua struttura robusta e il design ergonomico lo rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni, sia in contesti commerciali che residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DS-K7M102-M è resistente e durevole, assicurando una lunga vita operativa. La facilità di installazione e il funzionamento intuitivo lo rendono una scelta preferita per chi cerca efficienza e sicurezza. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di sicurezza, questo dispositivo rappresenta una soluzione versatile per il monitoraggio e la gestione degli accessi.

larghezza

26 mm

altezza

50 mm

profondità

4 mm

tipo di supporto dati

Portachiavi

senza contatto

metodo di lettura

MIFARE (13.56 MHz)

Produttore

DS-K7M102-M TAG DI PROSSIMIT