Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302902421
Cod. Produttore
302902421
Cod. EAN
6941264011835

Informazioni di prodotto

Fermo elettro magnetico 500Kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il fermo elettromagnetico DS-K4H450S è progettato per offrire una robusta soluzione di sicurezza e controllo accessi. Con una capacità di carico di 500 kg, garantisce un fissaggio sicuro in diverse applicazioni. È dotato di una piastra di ancoraggio che ne facilita l'installazione sia a parete che a soffitto, rendendolo versatile per vari ambienti. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Questo dispositivo è ideale per impianti di sicurezza, sistemi di accesso controllato e automazione degli edifici, offrendo una risposta rapida e sicura per il bloccaggio e lo sblocco. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi contesto, soddisfacendo le esigenze di sicurezza contemporanee.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

265 mm

altezza

71,8 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Angolare

con piastra di ancoraggio

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

forza di adesione

4905 ... 4905 N

Produttore

DS-K4H450S FERMO ELETTRO MAGN 500KG