Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302902422
Cod. Produttore
302902422
Cod. EAN
6954273653989

Informazioni di prodotto

Fermo elettro magnetico 1000Kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il fermo elettrico DS-K4H450D è progettato per garantire una sicurezza ottimale con una capacità di carico fino a 1000 kg. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è dotato di una piastra di ancoraggio che ne facilita l'installazione sia a parete che a soffitto, rendendolo versatile per vari ambienti. La sua forma angolare e il design robusto lo rendono ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione affidabile. Con una funzionalità di sblocco intuitiva, questo fermo elettrico offre una soluzione sicura e pratica per il controllo degli accessi. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando durabilità e prestazioni elevate nel tempo.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

530 mm

altezza

71,8 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Angolare

con piastra di ancoraggio

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

forza di adesione

9810 ... 9810 N

Produttore

DS-K4H450D FERMO ELETTR MAGN 1000KG