Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302900540
Cod. Produttore
302900540
Cod. EAN
6954273635916

Informazioni di prodotto

Fermo elettro magnetico 600Kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il fermo elettromagnetico DS-K4H250D è una soluzione robusta e affidabile per il montaggio a parete, progettato per garantire una forza di trattenuta di 600 kg. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. La sua forma angolare consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La piastra di ancoraggio inclusa facilita ulteriormente il montaggio, assicurando una stabilità ottimale. Inoltre, il design compatto e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, migliorando l'estetica e la funzionalità degli spazi. Con il fermo elettromagnetico DS-K4H250D, si ottiene un'eccellente combinazione di prestazioni e praticità, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi di chiusura.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

480 mm

altezza

49 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Angolare

Materiale del corpo

Altro

con piastra di ancoraggio

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

forza di adesione

5334 ... 5334 N

Produttore

Fermo elettromagnetico DS-K4H250D 600Kg montaggio a parete per sicurezza industriale e commerciale