Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302900534
Cod. Produttore
302900534
Cod. EAN
6931847124090

Informazioni di prodotto

Serratura elettrica inox per porte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La serratura elettrica DS-K4G100 in acciaio inox è progettata per garantire una sicurezza ottimale con una capacità di carico fino a 800 kg. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta e duratura. Realizzata in acciaio inox, la serratura offre resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, rendendola adatta a diversi ambienti. La sua installazione è semplice e versatile, consentendo un montaggio facile in vari contesti. Con un design elegante e funzionale, questa serratura è perfetta per proteggere aree sensibili, offrendo tranquillità e sicurezza. La DS-K4G100 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un sistema di chiusura affidabile e resistente.

Tipologia

Elettrico

direzione di apertura secondo DIN

Sinistra/destra

colore di base

Acciaio inox

Materiale della serratura

Acciaio inox

Direzione di rotazione (secondo DIN)

Spostamento verso l'interno

Materiale scrocco

Acciaio inossidabile

Bullone di bloccaggio del materiale

Altro

Custodia con blocco di profondità

35 mm

Larghezza cassa della serratura

43,7 mm

Custodia con serratura in altezza

165 mm

Produttore

Serratura elettrica inox DS-K4G100 capacità 800 kg sicurezza porte protezione robusta