Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Elettroserrature per Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302918994
Cod. Produttore
302918994
Cod. EAN
6931847161149

Informazioni di prodotto

Modulo stato porta RS-485 con uscita relè
Descrizione del produttore: Il prodotto HIK302918994 è un'unità versatile progettata per l'integrazione in sistemi di automazione. Questo dispositivo è dotato di una funzionalità di collegamento in rete, permettendo un'interazione fluida con altri dispositivi elettronici. Con un massimo di 1000 porte disponibili, offre una notevole espansione e flessibilità per le applicazioni più complesse. La sua capacità di allacciamento a PC lo rende ideale per ambienti di lavoro moderni dove è richiesta una gestione efficiente delle risorse. Realizzato con materiali di alta qualità, HIK302918994 assicura durabilità e resistenza nel tempo. La sua progettazione incassata permette un'installazione discreta e professionale, mentre il sistema bus integrato garantisce una comunicazione efficace e rapida. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nell'ambito dell'elettronica e dell'automazione.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

53,95 mm

profondità

15,5 mm

assorbimento di potenza

3 W

numero max. di porte

1

Tipo di interfaccia/connessione

Sistema bus

Power over Ethernet

Altro

Temperatura d'esercizio

-30 ... 60 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

Modulo stato porta RS-485 con uscita relè per sistemi automazione e sicurezza