Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Cod. Rexel
HIK302920249
Cod. Produttore
302920249
Cod. EAN
6942160415659

Informazioni di prodotto

Terminale esterno M Card Bluetooth

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale MIFARE DS-K1T805MBWX è un dispositivo di accesso avanzato, progettato per offrire elevate prestazioni in ambito di sicurezza. Questo terminale è compatibile con reti e può gestire fino a 1000 porte, rendendolo ideale per applicazioni di grande scala. Realizzato con materiali di alta qualità, il terminale garantisce una lunga durata e resistenza. La sua installazione a parete lo rende versatile e adatto a vari ambienti. Con una tecnologia di lettura avanzata, il terminale supporta sia supporti dati che codici, assicurando una gestione sicura e affidabile degli accessi. Grazie alla connettività Wi-Fi, il dispositivo si integra facilmente in sistemi esistenti, offrendo una soluzione efficiente per il controllo degli accessi. La sua progettazione attenta e funzionale lo rende un elemento essenziale per chi cerca sicurezza e comodità.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

57,7 mm

Tipologia

Lettore

altezza

177 mm

profondità

34,6 mm

assorbimento di potenza

12 W

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati e codice

numero max. di porte

1

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

uscita segnale

Cicalino

Temperatura d'esercizio

-30 ... 60 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

Terminale MIFARE DS-K1T805MBWX controllo accessi Bluetooth Wi-Fi per sistemi sicurezza grandi ambienti