Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Cod. Rexel
HIK302901281
Cod. Produttore
302901281
Cod. EAN
6954273635824

Informazioni di prodotto

Terminale M Card con display STN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale MIFARE DS-K1T802M è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un accesso sicuro e affidabile. Con la capacità di gestire fino a 1000 porte, questo terminale è ideale per applicazioni di controllo accessi in ambienti di grandi dimensioni. La sua funzionalità di collegamento in rete consente una facile integrazione in sistemi esistenti, mentre l'allacciamento al PC semplifica la gestione e la configurazione del dispositivo. Realizzato con materiali di alta qualità, il terminale offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo adatto per l'uso in vari contesti. La sua installazione a parete facilita l'integrazione in qualsiasi ambiente, garantendo un risparmio di spazio. Grazie alla tecnologia avanzata, il terminale MIFARE è in grado di fornire un'esperienza utente fluida e senza interruzioni.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

126,5 mm

Tipologia

Lettore

altezza

24 mm

profondità

94,5 mm

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati

numero max. di porte

1

allacciamento PC

stand-alone

Tipo di interfaccia/connessione

Ethernet

uscita segnale

Cicalino

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

Terminale MIFARE DS-K1T802M controllo accessi rete fino 1000 porte display STN montaggio a parete