Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Cod. Rexel
HIK302918804
Cod. Produttore
302918804
Cod. EAN
6931847103880

Informazioni di prodotto

Terminale esterno M/D Card Bluetooth

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale MIFARE/DESF DS-K1T502DBWX è un dispositivo di alta qualità progettato per ottimizzare le soluzioni di accesso e controllo. Questo terminale stand-alone è dotato di una straordinaria capacità di collegamento in rete, supportando fino a 1000 porte. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace e un'installazione semplice grazie alla sua progettazione intuitiva. Il design moderno e compatto del terminale ne facilita l'integrazione in vari ambienti, rendendolo ideale per applicazioni commerciali e residenziali. La sua compatibilità con i sistemi MIFARE lo rende un'opzione versatile per chi cerca un controllo degli accessi sicuro e affidabile. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e alla durata, il DS-K1T502DBWX rappresenta una scelta eccellente per le esigenze di sicurezza moderne.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

81 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

177 mm

profondità

24,1 mm

assorbimento di potenza

12 W

materiale

Metallo

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati

numero max. di porte

1

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

Terminale MIFARE/DESF DS-K1T502DBWX controllo accessi stand-alone rete fino 1000 porte resistente