Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Cod. Rexel
HIK302918805
Cod. Produttore
302918805
Cod. EAN
6931847103897

Informazioni di prodotto

Terminale esterno M/D Card con camera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-K1T502DBWX-C è un dispositivo di accesso avanzato progettato per offrire una gestione efficiente e sicura. Questo terminale MIFARE/DESFIRE è ideale per applicazioni di controllo accessi, supportando fino a 1000 porte, rendendolo perfetto per ambienti di grandi dimensioni. La sua versatilità è evidenziata dalla capacità di operare sia in modalità stand-alone che collegato in rete, garantendo flessibilità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo terminale è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando prestazioni durature. La sua installazione a parete semplifica il montaggio, rendendolo una scelta pratica per ogni tipo di progetto. Con un design moderno e funzionale, il DS-K1T502DBWX-C rappresenta una soluzione innovativa per la sicurezza elettronica.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

81 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

177 mm

profondità

24,1 mm

assorbimento di potenza

12 W

materiale

Metallo

collegabile in rete

metodo di lettura

Altro

numero max. di porte

1

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

Terminale accesso MIFARE/DESFIRE DS-K1T502DBWX-C controllo accessi fino 1000 porte installazione a parete robusto