Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettore di Controllo Accesso per Sistemi /

Cod. Rexel
HIK302920727
Cod. Produttore
302920727
Cod. EAN
6942160439761

Informazioni di prodotto

Terminale con display 4.3" Hands Free
Descrizione del produttore: Il terminale DS-K1T342MWX-E1 è un dispositivo hands-free progettato per il controllo degli accessi, caratterizzato da un montaggio semplice e da un'interfaccia di connessione avanzata che consente l'allacciamento diretto al PC e la rete. Supporta la gestione di un numero massimo elevato di persone e garantisce un funzionamento stand-alone, ideale per ambienti che richiedono sicurezza e praticità. La tecnologia integrata permette una lettura efficiente e affidabile, rendendo questo terminale una soluzione versatile per il controllo degli accessi in ambito elettrico.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

91,3 mm

Tipologia

Lettore

altezza

181,3 mm

profondità

24,5 mm

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati, biometrico e codice

numero max. di persone

1500

numero max. di porte

1

allacciamento PC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Temperatura d'esercizio

-30 ... 60 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

Terminale controllo accessi DS-K1T342MWX-E1 display 4.3" hands-free montaggio semplice rete PC stand-alone