Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302912468
Cod. Produttore
302912468
Cod. EAN
6941264030638

Informazioni di prodotto

Terminale Hands Free con display 4''

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale di riconoscimento facciale DS-K1T331W è una soluzione all'avanguardia per il controllo degli accessi, progettata per gestire fino a 1000 persone e 1000 porte, garantendo un'implementazione flessibile e scalabile. Questo dispositivo è ideale per ambienti ad alta affluenza, dove la sicurezza e la rapidità di accesso sono fondamentali. Realizzato con materiali di alta qualità, il terminale presenta un design robusto e funzionale, adatto per installazioni sia a parete che in altre configurazioni. La tecnologia di riconoscimento facciale offre un metodo sicuro e veloce per l'autenticazione degli utenti, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'efficienza operativa. Con la sua capacità di collegamento in rete, il DS-K1T331W si integra facilmente in sistemi di sicurezza esistenti, offrendo un controllo centralizzato e una gestione semplificata delle autorizzazioni. Questo terminale rappresenta una scelta ideale per aziende e istituzioni che cercano di migliorare le loro soluzioni di sicurezza.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

120 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

110 mm

profondità

23 mm

assorbimento di potenza

18 W

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati, biometrico e codice

numero max. di persone

1000

numero max. di porte

1

stand-alone

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

uscita segnale

Altro

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

DS-K1T331W TERMINALE FACE RECOGNITI