Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Lettori di Controllo Accesso Autonomo /

Cod. Rexel
HIK302919142
Cod. Produttore
302919142
Cod. EAN
6931847178840

Informazioni di prodotto

Terminale Hands Free con display 2.4''

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale di riconoscimento facciale DS-K1T320MWX è un dispositivo innovativo progettato per garantire sicurezza e praticità negli accessi. Questo terminale è in grado di gestire fino a 500.000 persone e supporta un massimo di 1.000 porte, rendendolo ideale per grandi strutture e aziende. La tecnologia avanzata di riconoscimento facciale assicura un'identificazione rapida e precisa, migliorando l'efficienza delle operazioni quotidiane. Con la capacità di collegamento in rete, il terminale DS-K1T320MWX può essere facilmente integrato in sistemi esistenti, garantendo una gestione centralizzata degli accessi. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo un montaggio a parete che si adatta a diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una resistenza e una durabilità eccezionali, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

130 mm

Tipologia

Lettore

altezza

150 mm

profondità

24,7 mm

assorbimento di potenza

6 W

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati e codice

numero max. di persone

500

numero max. di porte

1

allacciamento PC

stand-alone

Tipo di interfaccia/connessione

Ethernet

uscita segnale

Voce

Temperatura d'esercizio

-10 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

DS-K1T320MWX TERMINALE FACE RECOGNI