Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Tastiere con Codice /

Cod. Rexel
HIK302919143
Cod. Produttore
302919143
Cod. EAN
6931847178857

Informazioni di prodotto

Terminale Hands Free con fingerprint

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK302919143 è un innovativo dispositivo di riconoscimento facciale e impronte digitali, progettato per gestire fino a 500.000 utenti e 1.000 porte, rendendolo ideale per ambienti ad alta sicurezza. Questo sistema stand-alone può essere facilmente integrato in una rete e collegato a un PC, offrendo versatilità e facilità d'uso. La sua installazione a parete garantisce un'ottima adattabilità a diversi spazi. Con la capacità di riconoscimento biometrico avanzato, il dispositivo assicura un accesso sicuro e rapido, rendendo la gestione degli accessi più efficiente. La tecnologia di supporto dati garantisce una registrazione precisa e affidabile, mentre il design compatto si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Questo dispositivo rappresenta una soluzione all'avanguardia per chi cerca sicurezza e praticità nelle operazioni quotidiane.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

130 mm

Tipologia

Lettore

altezza

150 mm

profondità

24,7 mm

assorbimento di potenza

6 W

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati e biometrico

numero max. di persone

500

numero max. di porte

1

allacciamento PC

stand-alone

Tipo di interfaccia/connessione

Ethernet

uscita segnale

Voce

Temperatura d'esercizio

12 ... 12 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

DS-K1T320MFWX FACE RECOG IMPRONTE