Prodotti /

Cod. Rexel
HIK190154102
Cod. Produttore
190154102

Informazioni di prodotto

DS-DM6501B : STAFFA PER MONITOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il supporto da tavolo per monitor DS-DM6501B è progettato per offrire stabilità e versatilità in qualsiasi ambiente di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una robustezza eccezionale, rendendolo adatto per un utilizzo prolungato. La sua struttura è progettata per supportare monitor di diverse dimensioni, permettendo una facile regolazione dell'angolo di visione per un comfort ottimale. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, perfetto per uffici moderni e spazi di lavoro creativi. Questo supporto è ideale per chi cerca una soluzione funzionale e stilosa per ottimizzare l'ergonomia e l'organizzazione del proprio spazio di lavoro. La sua installazione semplice e rapida lo rende una scelta perfetta per chi desidera un allestimento immediato e senza complicazioni.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

513,4 mm

altezza

661,8 mm

adatto per

Monitor

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

400x400

profondità

214,19 ... 214,19 mm

Produttore

DS-DM6501B SUPPORTO DA TAVOLO MONIT