Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK190159011
Cod. Produttore
190159011

Informazioni di prodotto

DS-DM5001B : STAFFA PER MONITOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il supporto da tavolo DS-DM5001B, un accessorio essenziale per ogni ambiente di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo supporto offre una robusta stabilità per il tuo monitor, garantendo una visione ottimale e un'organizzazione efficiente dello spazio. La sua struttura è progettata per adattarsi a vari modelli di monitor, rendendolo versatile e pratico per diverse applicazioni. Con un design elegante e funzionale, il supporto non solo migliora l'estetica del tuo ufficio, ma contribuisce anche a mantenere una postura corretta durante l'uso del computer. Scegli il supporto DS-DM5001B per un'esperienza di lavoro più confortevole e produttiva.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

587,41 mm

altezza

518,6 mm

adatto per

Monitor

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

400x200

profondità

194,19 ... 194,19 mm

Produttore

DS-DM5001B SUPPORTO DA TAVOLO MONIT