Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500406
Cod. Produttore
317500406
Cod. EAN
6942160483627

Informazioni di prodotto

Monitor 23.8" FHD HDMI VGA BNC altoparlanti
Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5224F2-1V1S offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al suo display da 23.8 pollici con risoluzione FHD. Questo apparecchio è progettato per un'installazione semplice su rack da 19 pollici, rendendolo ideale per ambienti professionali e di controllo. Con un massimo di tre ingressi video, consente una gestione flessibile dei segnali, garantendo la massima versatilità nelle applicazioni. La funzione di display on screen facilita l'interazione e la configurazione, mentre il design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo monitor è perfetto per chi cerca un dispositivo di alta qualità per la visualizzazione di contenuti video in modo chiaro e dettagliato, adatto per utilizzi commerciali e di sorveglianza.

colore

Nero

larghezza

539,1 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

433,2 mm

profondità

209,99 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

23,8 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5224F2-1V1S MONITOR23.8FHD-BNC-