Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500403
Cod. Produttore
317500403
Cod. EAN
6942160483597

Informazioni di prodotto

Monitor 21.5" FHD HDMI VGA BNC USB audio
Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5222F2-1V1S è una soluzione avanzata per il monitoraggio video, progettato per offrire prestazioni di alta qualità. Con un massimo di tre ingressi video, questo dispositivo consente di gestire diverse sorgenti simultaneamente, garantendo un'esperienza visiva fluida e versatile. Il display con tecnologia on-screen offre un'interfaccia intuitiva, facilitando l'accesso a tutte le funzionalità e impostazioni. Il monitor è compatibile con montaggi standard da 19 pollici, rendendolo ideale per l'integrazione in rack e sistemi di sorveglianza professionale. La risoluzione Full HD assicura immagini nitide e dettagliate, perfette per applicazioni di sicurezza e monitoraggio. Con un design robusto e un'estetica elegante, il DS-D5222F2-1V1S si adatta a qualsiasi ambiente, combinando funzionalità e stile in un unico prodotto.

colore

Nero

larghezza

492,36 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

403,93 mm

profondità

209,99 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

21,45 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5222F2-1V1S MONITOR21. FHD-BNC-