Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500078
Cod. Produttore
317500078
Cod. EAN
6931847139070

Informazioni di prodotto

Monitor LED 55" 4K UHD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5055UC-C da 55 pollici offre una risoluzione 4K straordinaria, garantendo immagini nitide e dettagliate. Con un massimo di quattro ingressi video, questo dispositivo è progettato per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e di presentazione. La compatibilità con il montaggio su rack da 19 pollici e la presenza di un display on screen rendono l'installazione e l'utilizzo estremamente pratici. La finitura elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre le sue caratteristiche avanzate lo rendono ideale per applicazioni che richiedono prestazioni visive superiori. Questo monitor è la scelta perfetta per chi cerca qualità e versatilità in un dispositivo di visualizzazione.

colore

Nero

larghezza

1230,08 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

786,86 mm

profondità

85,55 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

4

diagonale schermo in pollici

55 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

Produttore

DS-D5055UC MONITOR UC 55 4K